曜日別特売
G-2028 ニオイクリアパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597044

 

G-2028 ニオイクリアパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597044
G-2028 ニオイクリアパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597044
G-2028 ニオイクリアパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597044
G-2028 ニオイクリアパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597044
G-2028 ニオイクリアパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597044

ニオイクリアパワーサポート長袖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1着注文コード75597044品番G-2028
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

接触冷感。
吸汗速乾。
袖マルチポケット。
UVカット。

用途ワーク。作業。工事。現場。スポーツ。ランニング。ネイビー機能接触冷感、吸汗速乾、UVカットサイズS着丈(cm)58胸囲(cm)84裾廻り(cm)80肩幅(cm)36袖丈(cm)52衿丈(cm)70
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等以上を感じた場合は、ご使用をおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする