コーコス信岡
ニオイクリアパワーサポート長袖
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラックカモフラ
ネイビー
シルバー
ブラック
アーミー
ブラックカモフラ
ブルーカモフラ
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75597385
品番
G-2028
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
接触冷感。
吸汗速乾。
袖マルチポケット。
UVカット。
用途
ワーク。作業。工事。現場。スポーツ。ランニング。
色
ブラックカモフラ
機能
接触冷感、吸汗速乾、UVカット
サイズ
L
着丈(cm)
65
胸囲(cm)
88
裾廻り(cm)
84
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
衿丈(cm)
75
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等以上を感じた場合は、ご使用をおやめください。