ノーブランド
アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ボルト径
M20
M16
M20
ボルト長さL(mm)
130
100
130
180
150
ねじピッチ
2.5
2
2.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75598785
品番
SUS-KA-2-20×130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
80
寸法h(mm)
22.5
寸法H(mm)
35.5
材質
ステンレス
ボルト径
M20
ボルト長さL(mm)
130
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ
ねじピッチ
2.5
耐荷重(N)
5884(参考値)