曜日別特売
SUS-KA-2-20×180 アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き) ノーブランド 75598794

SUS-KA-2-20×180 アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き) ノーブランド 75598794
SUS-KA-2-20×180 アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き) ノーブランド 75598794

アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ボルト径M20
ボルト長さL(mm)180
ねじピッチ2.5
内容量1個注文コード75598794品番SUS-KA-2-20×180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法D(mm)80寸法h(mm)22.5寸法H(mm)35.5材質ステンレスボルト径M20ボルト長さL(mm)180種別樹脂付アジャスター材質(樹脂部)塩ビねじピッチ2.5耐荷重(N)5884(参考値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする