特長画像1
TRUSCO
M3型 中量棚 単体型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
481
931
481
581
731
間口(mm)
961
1261
1561
1861
961
棚段数(段)
8
8
3
4
7
全64種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75600388
品番
M3-8358SFC NG
参考基準価格(税別)
¥64,420
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
トラスコ品番
378-9170
奥行(mm)
481
間口(mm)
961
組立時間
2人30分
棚段数(段)
8
材質
本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色
ネオグレー
高さ(mm)
2411
タイプ
単体型
均等積載量(kg/段)
300
有効間口(mm)
840
最大積載量(kg/台)
2500
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,250
/
税込
¥
5,775
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません