曜日別特売
SCRC4-200 サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム 75600429

 

SCRC4-200 サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム 75600429
SCRC4-200 サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム 75600429
SCRC4-200 サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム 75600429
SCRC4-200 サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム 75600429
SCRC4-200 サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム 75600429
SCRC4-200 サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム 75600429

サッシュチェーン SUS304 片側リング付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)200
内容量1本注文コード75600429品番SCRC4-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。

セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個寸法L(mm)200使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする