曜日別特売
BCC3.2-500 ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKK 75600605

 

BCC3.2-500 ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKK 75600605
BCC3.2-500 ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKK 75600605
BCC3.2-500 ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKK 75600605
BCC3.2-500 ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKK 75600605

ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)500
寸法D(Φmm)3.2
内容量1本注文コード75600605品番BCC3.2-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。

材質(接続金具)SUS305相当寸法L(mm)500寸法D(Φmm)3.2参考使用荷重(kg)6セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする