曜日別特売
BCRC2.3-100 ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601034

 

BCRC2.3-100 ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601034
BCRC2.3-100 ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601034
BCRC2.3-100 ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601034
BCRC2.3-100 ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601034
BCRC2.3-100 ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601034

ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)100
寸法D(Φmm)2.3
内容量1本注文コード75601034品番BCRC2.3-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。

セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個寸法L(mm)100寸法D(Φmm)2.3参考使用荷重(kg)4表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(取付金具)SUS305相当材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: スマートフォンの落下防止

スマートフォンを胸ポケットに入れて使用しているのですが、チョットした弾みで落下させ破損させました。その落下防止に使っています。挟む強度は充分で満足していますが、ちょっと大きいのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする