BCHC2.3-100 ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム 75601314

 

BCHC2.3-100 ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム 75601314
BCHC2.3-100 ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム 75601314
BCHC2.3-100 ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム 75601314
BCHC2.3-100 ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム 75601314
BCHC2.3-100 ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム 75601314
BCHC2.3-100 ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム 75601314

ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
使用荷重(kg)4
寸法L(mm)100
内容量1本注文コード75601314品番BCHC2.3-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。

セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個寸法L(mm)100使用荷重(kg)4寸法D(Φmm)2.3参考使用荷重(kg)4表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(取付金具)SUS305相当材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする