ラクテム
ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
使用荷重(kg)
4
4
6
寸法L(mm)
500
100
150
200
250
300
400
500
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75601375
品番
BCHC2.3-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容
チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個
寸法L(mm)
500
使用荷重(kg)
4
寸法D(Φmm)
2.3
参考使用荷重(kg)
4
表面処理
(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)
亜鉛ダイカスト
材質(取付金具)
SUS305相当
材質(クリップ)
ステンレス鋼
材質(リング)
SUS316
材質(チェーン)
SUS305相当
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。