ラクテム
マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
300
100
150
200
250
300
400
500
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75601637
品番
MCRH1.6-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容
チェーン1本、リング2個、フック1個
寸法L(mm)
300
参考使用荷重(kg)
40
表面処理
(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)
亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316
材質(チェーン)
SUS304
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。