曜日別特売
MCRH1.6-500 マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム 75601655

 

MCRH1.6-500 マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム 75601655
MCRH1.6-500 マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム 75601655
MCRH1.6-500 マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム 75601655
MCRH1.6-500 マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム 75601655
MCRH1.6-500 マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム 75601655
MCRH1.6-500 マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム 75601655

マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)500
内容量1本注文コード75601655品番MCRH1.6-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。

セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個寸法L(mm)500参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする