曜日別特売
NP7-12 制御弁式鉛蓄電池 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 75601969

NP7-12 制御弁式鉛蓄電池 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 75601969
NP7-12 制御弁式鉛蓄電池 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 75601969

制御弁式鉛蓄電池

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75601969品番NP7-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

水を補給する必要がなく、充電のバランスも良いので、メンテナンスが容易です。
電解液の濃度を高く保ちます。電解液はガラスマットに吸収されます。
長寿命、高い経済性。
特殊な鉛・カルシウム合金板により、自己放電が少なく、長期保存が可能です。
不適切な充電によりガスが過剰に発生した場合、安全弁が自動的にガスを放出し、電池の割れを防止します。

用途
ソーラーパネルを搭載したバッテリーメンテナンスアクセサリーUPS、電気通信システム、非常用照明、医療機器およびシステム、火災警報システム、コンピューター端末
互換品番NP7-12/PXL12072J/PXL12072/RE7-12/HV7-12/HF7-12/FML1270/FLH1270/LC-P127R2J公称電圧(V)12蓄電池容量(Ah)7(20時間率)抵抗(mΩ)約23(内部)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×151×97.5質量(kg)2.1仕様5秒間耐電流特性:105A
注意
※【保証】商品の瑕疵による。
※バッテリーには電解液(希硫酸)が入っています。
※横倒し、逆さま、落下や衝撃を与えないで下さい。
※電解液がこぼれると危険ですので、ご注意下さい。
※お買い求めの前に、ご使用される機器が指定するバッテリーの形式をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする