曜日別特売
KPT-CG 梱包用回転台”くるくるコンポ” 回転台用カッターガイド TRUSCO 75602321

KPT-CG 梱包用回転台”くるくるコンポ” 回転台用カッターガイド TRUSCO 75602321
KPT-CG 梱包用回転台”くるくるコンポ” 回転台用カッターガイド TRUSCO 75602321
KPT-CG 梱包用回転台”くるくるコンポ” 回転台用カッターガイド TRUSCO 75602321

梱包用回転台”くるくるコンポ” 回転台用カッターガイド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75602321
品番
KPT-CG
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

カッターの刃が溝に5mm程度はまり、切りやすくなります。

用途
気泡緩衝材、片段ボールのロール材の収納およびカット作業。
トラスコ品番
414-6301
材質
スチール
高さ(mm)
9.2
奥行(mm)
41.5
間口(mm)
1250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする