曜日別特売

ホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード75603660品番TC-GC1GC1-1
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。
小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。
ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。

用途
文書や図面などの掲示。
事務機や電話のメモ立てに最適。
原料、資材保管の掲示用に。
設備周りの注意書き掲示用に。
トラスコ品番769-0771全長(mm)290タイプ超大型種類【クリップ+ジョイント+クリップ】GC1型+ジョイント1連+GC1型RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※提供不可:chemSHERPA、ミルシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする