曜日別特売

圧縮コイルばね(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(20個)外径(Φmm)2.75自由高(mm)7.3注文コード75603818品番TCS275-025-073
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。
寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。

用途圧縮する方向に使うばね。トラスコ品番257-8743材質ステンレス(SUS304-WPB)外径(Φmm)2.75巻数7.5ばね定数(N/mm)0.412許容荷重(N)1.46自由高(mm)7.3密着高さ(mm)2.2線径d(Φmm)0.25許容荷重時高さ(mm)3.57
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする