TRUSCO
圧縮コイルばね(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1パック(20個)
外径(Φmm)
5
自由高(mm)
17
注文コード
75603827
品番
TCS500-032-170
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
外径・自由高
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。
寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。
用途
圧縮する方向に使うばね。
トラスコ品番
257-9260
材質
ステンレス(SUS304-WPB)
外径(Φmm)
5
巻数
8
ばね定数(N/mm)
0.147
許容荷重(N)
1.67
自由高(mm)
17
密着高さ(mm)
2.9
線径d(Φmm)
0.32
許容荷重時高さ(mm)
5.67
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS