TRUSCO
圧縮コイルばね(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1パック(20個)
外径(Φmm)
6.5
自由高(mm)
32
注文コード
75603836
品番
TCS650-045-320
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
外径・自由高
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。
寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。
用途
圧縮する方向に使うばね。
トラスコ品番
257-9511
材質
ステンレス(SUS304-WPB)
外径(Φmm)
6.5
巻数
12
ばね定数(N/mm)
0.157
許容荷重(N)
3.33
自由高(mm)
32
密着高さ(mm)
5.8
線径d(Φmm)
0.45
許容荷重時高さ(mm)
10.75
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS