曜日別特売

ピクト式標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚表示内容マスク使用注文コード75605349品番TRP-014
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ワンタッチで着脱可能です。
裏面マジックテープで装着も簡単!

用途
作業現場の注意喚起
コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
トラスコ品番415-5157材質ビニールターポリン取付裏面マジックテープ縦(mm)600横(mm)450表示内容マスク使用
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする