曜日別特売

トーションばね(右巻き・ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(2個)巻数4注文コード75605717品番TTS1414-56-C4
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

トラスコ品番258-2465材質ステンレス(SUS304-WPB)長さL(mm)56巻数4ばね定数(N・mm[deg])2.81RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.4コイル内径D(Φmm)14偏角(許容変位量)(°)93
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする