曜日別特売
66V-16 NG 軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 75606661

軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し当日出荷とは
奥行(mm)315
間口(mm)1815
棚段数(段)6
内容量1セット注文コード75606661品番66V-16 NG
参考基準価格(税別)¥45,160販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。
棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)

トラスコ品番526-5964セット内容L型アングル4本・棚板6枚(品番:6V)・振止金具16枚・樹脂ベース4個・ボルトナット100S材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1804タイプ単体型奥行(mm)315間口(mm)1815組立時間2人30分棚段数(段)6均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)1726最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,750/税込4,125
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする