曜日別特売
0548-00 長袖ブルゾン 桑和 75609786

0548-00 長袖ブルゾン 桑和 75609786
0548-00 長袖ブルゾン 桑和 75609786
0548-00 長袖ブルゾン 桑和 75609786
0548-00 長袖ブルゾン 桑和 75609786

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブルーグレー
サイズL
内容量1枚注文コード75609786品番0548-00
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

冷感ストレッチ作業服

材質
本体:ナイロン92%,ポリウレタン8%、別布:ナイロン88%,ポリウレタン12%
ブルーグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
65
材質(ファスナー)
樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする