桑和
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルーグレー
グレー
ブラック
ブルーグレー
サイズ
LL
3L
4L
6L
L
LL
M
S
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75609795
品番
0548-00
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
冷感ストレッチ作業服
色
ブルーグレー
サイズ
LL
材質
本体:ナイロン92%,ポリウレタン8%、別布:ナイロン88%,ポリウレタン12%
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
67
材質(ファスナー)
樹脂