OSG(オーエスジー)
ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
刃数
3
呼び
63×SL×R8JC
注文コード
75617254
品番
F2234 63×SL×R8JC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,400
この商品は
刃数・呼び
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
全長(mm)
-
穴径(Φmm)
25.4
シャンク径(Φmm)
-
首径(mm)
-
シャンク長(mm)
-
呼び
63×SL×R8JC
有効長(mm)
-
シャンク
-
首下長(mm)
-
コーナー半径(mm)
8
首部テーパ半角B1(°)
-
寸法DC(mm)
63
カッタ径
-
カッタ高さ(mm)
50
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ラジアスカッタ
参考になった