曜日別特売
PDR PDR20R040SS42-2S ラジアスカッタ OSG(オーエスジー) 75617394

ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃数2呼びPDR20R040SS42-2S注文コード75617394品番PDR PDR20R040SS42-2S
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
刃数2全長(mm)150穴径(Φmm)-シャンク径(Φmm)42首径(mm)38.9シャンク長(mm)100呼びPDR20R040SS42-2S有効長(mm)-シャンク-首下長(mm)50コーナー半径(mm)-首部テーパ半角B1(°)-寸法DC(mm)20カッタ径40カッタ高さ(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

ラジアスカッタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする