曜日別特売
THD-D1-T 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75621230

製品写真

THD-D1-T 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75621230
THD-D1-T 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75621230
THD-D1-T 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75621230

温/湿度センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は表示方式・長さなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
表示方式
無表示型
長さ(mm)
【センサ棒】100
注文コード
75621230
品番
THD-D1-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

・高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式: RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH
通信速度115200bpsを実現

長さ(mm)
【センサ棒】100
表示方式
無表示型
仕様
ダクトマウントタイプ
規格
CE、UKCA、K、EAL、RoHS
保護構造
IP65(IEC規格/センサ部は除く)
出力方式
RS485通信出力
センサー
温度センサ
温度測定範囲(℃)
-19.9 ~ 60.0
電源電圧(V)
DC24
温度
DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)
温度精度
± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃
コード
コード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯
使用周囲温度(℃)
-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)
湿度測定範囲
0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)
湿度精度
Typ. ±2 %RH / (10 ~ 90 %RH, 常温区間) / ≦ ± 2.5 %RH
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(1.28MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする