曜日別特売
THD-R-V 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75621458

製品写真

THD-R-V 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75621458
THD-R-V 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75621458

温/湿度センサTHD-R-V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75621458
品番
THD-R-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: 1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH
通信速度115200bpsを実現

仕様
ルームタイプ(室内型)
規格
CE、UKCA、K、EAL、RoHS
保護構造
IP10(IEC規格)
表示方式
無表示型
出力方式
電圧出力(DC1~5V)
センサー
温度センサ
温度測定範囲(℃)
-19.9 ~ 60.0
電源電圧(V)
DC24
温度
DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)
温度精度
± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃
使用周囲温度(℃)
-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)
湿度測定範囲
0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)
湿度精度
± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(1.28MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする