- 仕様
- ルームタイプ(室内型)
- 規格
- CE、UKCA、K、EAL、RoHS
- 保護構造
- IP10(IEC規格)
- 表示方式
- 無表示型
- 出力方式
- RS485通信出力
- センサー
- 温度センサ
- 温度測定範囲(℃)
- -19.9 ~ 60.0
- 電源電圧(V)
- DC24
- 温度
- DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)
- 温度精度
- ± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃
- 使用周囲温度(℃)
- -20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)
- 湿度測定範囲
- 0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)
- 湿度精度
- ± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応