曜日別特売
4x30 ボードアンカーSG タッピングビストラス頭付きセット品 OHSATO(大里) 75622255

4x30 ボードアンカーSG タッピングビストラス頭付きセット品 OHSATO(大里) 75622255
4x30 ボードアンカーSG タッピングビストラス頭付きセット品 OHSATO(大里) 75622255

ボードアンカーSG タッピングビストラス頭付きセット品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット(3点)
セット内容
【アンカー】SGアンカー_50個、【ビス】ステンレスタッピングトラス頭4x30_50本
注文コード
75622255
品番
4x30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,783
販売価格(税別)
2,530

ボードアンカーSGに使用ビスのステンレスタッピングトラス頭をセットにした商品です。
先端が鋭いので、普通せっこうボードに対して下穴無しで確実な位置決めと、ねじ込みができるようになっているボードアンカーです。
アンカーが開脚するとパキッという音でお知らせします。ボード裏面で確実に開脚したことが分かるので、安心して施工が行えます。

用途
せっこうボードへの取付に。
仕様
ねじ込み式アンカー
その他
【ビス】取付物の厚さ+20mm以上
セット内容
【アンカー】SGアンカー_50個、【ビス】ステンレスタッピングトラス頭4x30_50本
材質
樹脂
ねじ径(mm)
4~5
適合板厚(mm)
9.5~12.5
適合材
石膏ボード
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※手回しドライバーでの施工が推奨です。インパクトドライバーは使用できません。
※本製品のみでエアコン等の重量物の取付はできません。
※天井面への施工は、絶対にしないでください。
※最大引張強度は、施工する相手材、施工条件などにより変動します。保証値ではありません。
※強化せっこうボード(GB-F)への施工は、8mm径の下穴が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする