曜日別特売
- アサヒ 食事の脂にこの1本600ml アサヒ飲料 75623854

アサヒ 食事の脂にこの1本600ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(600mL×24本)注文コード75623854品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,966
販売価格(税別)
4,598

プーアル茶に烏龍茶をブレンドすることで実現した、脂っこい食事を美味しく健やかに、思う存分楽しめるお手軽プーアル茶ブレンドです。

容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×210質量(g)620原材料プーアル茶(中国産)、烏龍茶/ビタミンCアレルギー無しシリーズアサヒ 食事の脂にこの1杯容器ペットボトル入数(本)24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする