発電機専用コンセントボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75627731品番OB100S-R12
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

可搬型発電機専用の100Vコンセントボックスです。
手軽に100Vコンセントを増設!
軽量本体重量14.6kgで持ち運びラクラク!
フックで掛けるだけの簡単設置
市販の南京錠が掛けられます
100V/15Aコンセントを12個装備
単相3線接続端子専用

注意
※コンセントボックスの配線工事は電気工事士の有資格者以外行う事はできません。
※本製品は単相3線出力の取れる発電機でしかご使用になれません。
※接続する発電機により、コンセントボックスの定格出力を全て使用することはできません。(発電機側の出力に依存します)
※本製品は防水仕様ではございません。
※本製品には漏電遮断機能をございませんので分電盤とは異なる商品です。
※ご使用の際は必ずコンセント盤にある数字の順番に使用する用にお願い致します。(発電機本体の負担・負荷を軽減する為)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする