FWR-03NV ファン付ウェア補修シート 高森コーキ 75628415

商品画像

FWR-03NV ファン付ウェア補修シート 高森コーキ 75628415
FWR-03NV ファン付ウェア補修シート 高森コーキ 75628415
FWR-03NV ファン付ウェア補修シート 高森コーキ 75628415

ファン付ウェア補修シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ネイビー注文コード75628415品番FWR-03NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ファン付きウエアの破れや裂けの補修に最適!シートタイプなので、貼るだけでカンタン補修。粘着力が強く柔軟性があり撥水処理を施したポリエステル生地を使用しています。

用途ファン付きウエアの破れや裂けの補修に最適!材質基布:ポリエステル100%(ブラック/ライトグレー/ネイビー) 基布:ポリウレタン100%(半透明) 粘着剤:アクリル系接着剤ネイビーサイズ(mm)60×110
注意
※天然素材(綿・麻など)を含む生地は洗濯で剥がれる場合があります。
※洗濯などで剥がれた場合は新しいシートに貼り替えてください。
※洗濯はネット使用をおすすめします。
※ドライクイリーニングは避けてください。
※補修面にホコリ・油・汚れなどが付着していると接着しにくい場合がありますのであらかじめそれらを拭き取ってください。
※接着力が強い粘着剤ですが永久的なものではありません。
※直射日光の当たらない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする