1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278

1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278
1013B44 4方実 舗装材 インターロック 弘英産業 75630278

4方実 舗装材 インターロック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量1箱(44枚)注文コード75630278品番1013B44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

再生プラスチック、再生木材を使用した簡単施行な舗装材。
地球にやさしい、脱炭素量35kg/m2。CO2削減循環型素材製品。

用途
外構やアプローチ、歩行スペースなどの屋外舗装に使用できます。
屋上、ルーフテラス、橋、歩道、ランニング道、自転車道、軽車両駐車場など。
その他【脱炭素排出削減効果】35kg/箱長さ(mm)148幅(mm)148ブラウン高さ(mm)25.5種類本体(リアル)入数(枚)44質量(kg/個)0.4グリーン購入法適合再生材使用率(%)100再生材使用使用
注意
※車両の通行は可能ですが、大型車の乗り入れは避けてください。
※使用条件や下地構造に応じた施行を行ってください。
※下地条件や施工方法によっては、十分な安定性が得られない場合があります。
※製品の特性上、色味や柄の出方には原料由来の個体差があります。
※切断や加工を行う際は、安全に配慮し保護具を着用してください。
※不燃材、難燃材ではありません。取付場所にご注意ください。
※湿度、水分、温度で多少伸縮します(150mmあたり±1mm程度、2mm目地幅で調整されて嵌合部分が維持されます)。
※水勾配に配慮してください。水たまりが発生する場所に使用できません。
※地盤が長時間凍結する地域での使用は避けてください。
※セメント、シール材等の汚れは速やかに取り除いてください。
※付属品(端部固定用)は4方実インターロック専用の付属品のため、単体での使用はできません。
※付属品(端部固定用)を固定する際は指定する接着剤かビス止めで固定してください。
※付属品(端部固定用)の切断や加工を行う際は、安全に配慮して作業してください。
※使用箇所や施工方法によっては、別途、目地材が必要になる場合があります。
※スタート目地と万能目地で使用可能な製品が異なるため、用途に合った種類を選択してください。
※スタート目地は、インターロックおよび置いてデッキに使用できますが、万能目地はインターロック専用です。
※スタート目地は、設置箇所や施工方法に応じて、適切に固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする