曜日別特売
KF96030-KS086 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96030) サンエス 75635878

KF96030-KS086 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96030) サンエス 75635878
KF96030-KS086 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96030) サンエス 75635878

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96030)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75635878品番KF96030-KS086
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

〇服
・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け
・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能
・名入れプリントが出来るように切り替えも無
・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)
・隠しボタン付き左胸ポケット
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・RD9243バッテリー推奨
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

注意
※Sはユニセックスサイズ
※この商品に保冷剤ポケットは付いておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする