CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190

CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190
CP-WL1UBK 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ 75644190

19インチサーバーボックス 1U 垂直

商品レビューを投稿する
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
75644190
品番
CP-WL1UBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

壁面に垂直設置できるため、ネットワーク機器を壁沿いにまとめて省スペース化できます。
EIA規格準拠の1Uサイズで、パッチパネルや電源タップなど一般的なラック機器に幅広く対応します。
通信用ボックス内に取り付けられた木製基板にも設置でき、19インチ機器をスムーズに固定できるようになります。
デスク天板裏へ水平設置でき、作業中でも機器へ手が届きやすい快適なアクセス性を実現します。
付属のケージナットとネジでしっかり固定でき、初めての方でも短時間で設置しやすい構造です。
スチール製ブラケットにより耐久性が高く、オフィスやサーバールームでも安心して長期間使用できます。

付属品
ケージナット・ネジセット(4セット)、壁面取り付け用木ねじ,ケージナット・ネジセット(4セット)、壁面取り付け用木ねじ
材質
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(g)
695
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×152×60
色(フレーム)
ブラック
総耐荷重(kg)
50
ユニット数
1U

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする