CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287

CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287
CP-WL3UBK 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ 75644287

19インチサーバーボックス 3U 垂直

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75644287
品番
CP-WL3UBK
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

壁面に垂直設置できるため、ネットワーク機器を壁沿いにまとめて省スペース化できます。
EIA規格準拠の3Uサイズで、パッチパネルや電源タップなど一般的なラック機器に幅広く対応します。
通信用ボックス内に取り付けられた木製基板にも設置でき、19インチ機器をスムーズに固定できるようになります。
デスク天板裏へ水平設置でき、作業中でも機器へ手が届きやすい快適なアクセス性を実現します。
付属のケージナットとネジでしっかり固定でき、初めての方でも短時間で設置しやすい構造です。
スチール製ブラケットにより耐久性が高く、オフィスやサーバールームでも安心して長期間使用できます。

付属品
ケージナット・ネジセット(12セット)、壁面取り付け用木ねじ,ケージナット・ネジセット(12セット)、壁面取り付け用木ねじ
材質
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
1.04
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×152×149
色(フレーム)
ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。
総耐荷重(kg)
50
ユニット数
3U

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする