B-10D ベルトン 日東工器 75645057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-10D ベルトン 日東工器 75645057
B-10D ベルトン 日東工器 75645057
B-10D ベルトン 日東工器 75645057
B-10D ベルトン 日東工器 75645057
B-10D ベルトン 日東工器 75645057
B-10D ベルトン 日東工器 75645057
B-10D ベルトン 日東工器 75645057
B-10D ベルトン 日東工器 75645057
B-10D ベルトン 日東工器 75645057
B-10D ベルトン 日東工器 75645057
B-10D ベルトン 日東工器 75645057

ベルトン

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75645057
品番
B-10D
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

空気式ベルトサンダ。
軽量・コンパクト設計にリニューアル。
作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。
簡単ベルト交換。
作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。
オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。
ベルト速度の調整。
10mm幅のベルトで狭所、隅部研削に有効!

用途
バリ取りから仕上げ研磨まで
軽研磨用
空気式
ベルト幅10mm
ベルト長さ(mm)
330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
17000
ベルト
【本体装着】Z#60×10mm
本体質量(kg)
0.85
ベルト速度(m/min)
1120
空気消費量(m3/min)
0.4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6(6)
ベルト寸法(mm)
10×330
商品タイプ
10(軽研磨用ベルト幅)
注意
※メーカー純正の研磨ベルトをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする