曜日別特売
SRK-1612R×2 スクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm アイリスオーヤマ 75645687

スクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1セット
高さ(mm)1600
色ベージュ
脚の種類アジャスター、キャスター
内容量1セット注文コード75645687品番SRK-1612R×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるクロススクリーンです。
しっかりと間仕切りできるハイタイプなので、リモートワークでもお使いいただけます。
フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能です。
アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。
キャスター取り付け時は、スムーズに移動することができます。
布の端はファスナーになっているので、よれにくく、きれいに設置できます。

高さ(mm)
1600
色
ベージュ
脚の種類
アジャスター、キャスター
幅(mm)
1200
注意
※キャスター取り付け時は直角設置はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,400/税込¥2,640
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする