曜日別特売
20362 SMTスマート 角ハンガー 50個付 ノーブランド 75645845

20362 SMTスマート 角ハンガー 50個付 ノーブランド 75645845
20362 SMTスマート 角ハンガー 50個付 ノーブランド 75645845
20362 SMTスマート 角ハンガー 50個付 ノーブランド 75645845

SMTスマート 角ハンガー 50個付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
75645845
品番
20362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

小型角ハンガー。スマートサイズでしっかり干せる。十分なピンチ付数を維持しつつ、角ハンガーのフレームを小型化することで、購入後に持ち帰りやすく、保管や省スペース干しにも優れ、軽量化によって取り回しもしやすくなっています。

用途
洗濯 角ハンガー 小型 省スペース
材質
本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
寸法(mm)
【展開】350×720×345
ブルー
質量(g)
694
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする