20361 SMTスマート 角ハンガー 40個付 ノーブランド 75645888

20361 SMTスマート 角ハンガー 40個付 ノーブランド 75645888
20361 SMTスマート 角ハンガー 40個付 ノーブランド 75645888
20361 SMTスマート 角ハンガー 40個付 ノーブランド 75645888

SMTスマート 角ハンガー 40個付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
75645888
品番
20361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

小型角ハンガー。スマートサイズでしっかり干せる。十分なピンチ付数を維持しつつ、角ハンガーのフレームを小型化することで、購入後に持ち帰りやすく、保管や省スペース干しにも優れ、軽量化によって取り回しもしやすくなっています。

用途
洗濯 角ハンガー 小型 省スペース
材質
本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
寸法(mm)
【展開】330×580×300
ブルー
質量(g)
444
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする