20359 SMTスマート 角ハンガー 24個付 ノーブランド 75645931

20359 SMTスマート 角ハンガー 24個付 ノーブランド 75645931
20359 SMTスマート 角ハンガー 24個付 ノーブランド 75645931
20359 SMTスマート 角ハンガー 24個付 ノーブランド 75645931

SMTスマート 角ハンガー 24個付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード75645931品番20359
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

小型角ハンガー。スマートサイズでしっかり干せる。十分なピンチ付数を維持しつつ、角ハンガーのフレームを小型化することで、購入後に持ち帰りやすく、保管や省スペース干しにも優れ、軽量化によって取り回しもしやすくなっています。

用途洗濯 角ハンガー 小型 省スペース材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線寸法(mm)【展開】300×300×255ブルー質量(g)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする