曜日別特売
CC0075 スペアテープコロコロ スマート50周2巻入 ニトムズ 75647148

製品画像

CC0075 スペアテープコロコロ スマート50周2巻入 ニトムズ 75647148
CC0075 スペアテープコロコロ スマート50周2巻入 ニトムズ 75647148

スペアテープコロコロ スマート50周2巻入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(2巻)
注文コード
75647148
品番
CC0075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

コロコロスマート30周本体の取りかえ用テープで50周(約8M)の切りやすいミシン目入りテープ2巻入。布地にやさしい洋服用コロコロスペアテープで糸くず、紙の毛、ペットの毛、花粉などの洋服についたゴミがしっかりとれます。カーペット用でオフィスのシュレッダー周りなどのお掃除に。強接着なのでしつこいゴミにも対応

幅(mm)
100
色
白
質量(g)
125
テープ長さ(m)
0.1
巻数
50
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
衣類、カーペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75647148
2026-04-22
用途: 仕事始めの制服のゴミ取り
株式会社エヌエフシー 様(製造業)

毛が取れて、とても良い。
リピートして使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする