BDE-0 ブルドックテント エコノミー 岸工業 75647419

BDE-0 ブルドックテント エコノミー 岸工業 75647419
BDE-0 ブルドックテント エコノミー 岸工業 75647419
BDE-0 ブルドックテント エコノミー 岸工業 75647419

ブルドックテント エコノミー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
寸法(m)1.79×2.67
内容量1セット注文コード75647419品番BDE-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

支柱の先端部分が折れる首折れ式構造の一般的なテントです。
パイプには防錆樹脂コーティングを施した溶融亜鉛メッキ鋼管を使用しています。

用途
運動会、各種イベント、資材置場、屋外作業スペース、休憩スペース、簡易テントとして
質量(kg)
41
寸法(m)
1.79×2.67
棟高(m)
2.54
面積
1.5坪
柱数(本)
4
付属品
天幕収納袋
色
白
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
(パイプ)31.8×1.6
軒高(m)
2
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼管、防錆樹脂コーティング
組立方法
パイプ組立式
材質(天幕)
再生ポリエステル帆布7号
適合用途
日よけ用、学校、イベント
注意
※安全に使用するため、風対策を行ってください
※転倒防止のためウエイト使用を推奨(別売)
※強風時・常設使用不可
※北海道・沖縄・離島・個人宅への配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする