曜日別特売
GA-PG143 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659669

GA-PG143 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659669
GA-PG143 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659669
GA-PG143 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659669
GA-PG143 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659669
GA-PG143 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659669
GA-PG143 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659669
GA-PG143 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659669

【まとめ買い】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
75659669
品番
GA-PG143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。
ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。
日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。
(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。
カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。
軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
工事業者様の常備在庫に最適なロール販売品です。

用途
工事業者様の常備在庫に最適なLPガス(プロパンガス)用ゴム管(呼び径9.5)
材質
合成ゴム、鋼、ポリプロピレン
長さ(m)
50
内径(Φmm)
9.5
使用ガス
LPガス(LPG・プロパンガス)
注意
※都市ガスには使用できません。
※コンセント型のガス栓・ガス機器には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする