- 仕様
- ●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため
- 電源
- 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)
- 本体質量(g)
- 4600
- 最大消費電力(W)
- 260
- スピーカー
- モノラルスピーカー(内蔵)
- チップセット
- CPUに統合
- キーボード
- あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)
- ポインティングデバイス
- あり、光学ホイール・マウス (USB)
- Webカメラ
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- スーパーマルチ
- 有線LAN
- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
- 無線LAN
- なし
- USB
- USB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)
- オフィスソフト
- なしMicrosoft 365 1か月無料試用版