曜日別特売

DellProMicro(i5/16/512/11P/1Y)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75662548
品番
DTOP115-023N1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様
●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●エネルギー消費効率:15区分 23●ストレージタイプ:512 GB SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB×1) DDR5 ●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:182mm×幅:36mm×奥行き:178mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。
本体質量(g)
ベースモデル最小構成重量 1160 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
メモリー容量
(標準):16、(最大):64
使用CPU
第14世代 インテル Core i5 14500T (14コア、20スレッド、24MBキャッシュ、最大 4.8GHz まで可能)
スピーカー
あり 内蔵スピーカー
OS
Windows 11 Pro 日本語
キーボード
あり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)
ポインティングデバイス
あり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
Webカメラ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
SSD
512GB
光学ドライブ
なし
有線LAN
RJ-45 Ethernet×1
無線LAN
なし
USB
前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)
オフィスソフト
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする