曜日別特売

DDR5-4800 RDIMM 32GB 2Rx8 80bit

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75663135
品番
ADS4800D-R32GDBT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

DDR5-4800 (PC5-4800) RDIMM 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR5-4800を搭載、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品

仕様
●メモリタイプ:RDIMM●容量内容:32GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm
容量
32768MB
本体質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする