曜日別特売

SFF400G9 i5-12500/16/S256m/11PO24HBDNP

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75663616
品番
D7VU6AT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~

仕様
●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s)DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×:270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
電源
240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)
約4350(タワースタンド含まず)
最大消費電力(W)
123
解像度
最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)
スピーカー
内蔵スピーカー
チップセット
インテル Q670 チップセット
キーボード
USB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイス
USB 320M 光学マウス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
光学ドライブ
スーパーマルチドライブ
有線LAN
インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LAN
なし
USB
USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフト
Office Home & Business 2024(DA版)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする