曜日別特売
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587

GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587
GPOA004 poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス 75664587

poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ダークグレー
高さ(mm)382
内容量1台注文コード75664587品番GPOA004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

ごちゃごちゃしたリビングもすっきり片付く収納付きローテーブル
テーブルは物が転がり落ちにくい仕様
「隠す/見せる」を使い分けできる三層構造
底部にはタップ収納&配線穴付き
お好みで取り付けられるキャスター付き
天板を使うと片付けもラクラク

用途ローテーブル サイドテーブルとして。収納ワゴン 可動式 キャスター付き 木天板 ベッドサイド ドレッサー メイク収納 ネイル収納 ジェルネイル 省スペース コンパクト シンプル材質本体:ポリプロピレン、キャスター:エラストマー、天板:天然木質量(kg)4ダークグレー高さ(mm)382タイプ天板なし奥行(mm)460間口(mm)460耐荷重(kg)上本体 20、トレー2、本体(テーブルタップカバー含む)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする