曜日別特売
60690 トルクアダプター Lisle(ライル) 75665926

トルクアダプター

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は設定トルクが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
設定トルク(Nm)
40
注文コード
75665926
品番
60690
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

3/8インチドライブ工具を簡単に40Nmトルクレンチとして使用できます。プラスチックおよびアルミ製のオイルフィルターカートリッジやフィルターの締めすぎを防ぎます。21mmソケットまたはレンチと併用することもできます。

設定トルク(Nm)
40
対応インチサイズ
3/8
注意
※インパクトレンチや空気圧レンチでは使用できません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする